日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89896667
品番
AH305(小)
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
取付方式
テープ
材質
反射テープ(アクリル系フィルム)
寸法(mm)
50幅×2m巻
色
反射緑
日本緑十字社品番
187305
トラスコ品番
815-0910
質量(g)
44
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.12