貼矢89 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89897954 貼矢89 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89897954

配管識別方向表示ステッカー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容→(白) 材質アルミステッカー 取付方式ステッカー 注文コード89897954 品番貼矢89
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は文字内容・材質・取付方式など38種類から選べます 他の種類を見る

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。

文字内容→(白) 仕様裏面離けい紙付 材質アルミステッカー 寸法(mm)25×200×55×65 用途配管内物質の流れる方向の識別に トラスコ品番815-0981 白(N9.5) 質量(g)18 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番193189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89897841
2021-09-13
用途:
水の流れ方向を表示
株式会社北電工器 様

表示ステッカーなので大きさも良かったと思います。今後も使用したいと思います。

対象商品:
89897893
2017-03-16
用途:
機械の回転方向表示
有限会社八潮鉄工所 様

ホームセンターや文房具店に売っていそうでなかなか売っていないし、大きさが限られてくる。
サイズが豊富でありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする