貼矢87 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89898216 貼矢87 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89898216 貼矢87 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 89898216

配管識別方向表示ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容→(白) 材質エンビステッカー 注文コード89898216 品番貼矢87
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容・材質・取付方式など38種類から選べます 他の種類を見る

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。

文字内容→(白) 仕様裏面離けい紙付 材質エンビステッカー 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)15×100×30×40 用途配管内物質の流れる方向の識別に トラスコ品番815-1035 質量(g)5 取付け方法貼付タイプ 日本緑十字社品番193787

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89897841
2021-09-13
用途:
水の流れ方向を表示
株式会社北電工器 様

表示ステッカーなので大きさも良かったと思います。今後も使用したいと思います。

対象商品:
89897893
2017-03-16
用途:
機械の回転方向表示
有限会社八潮鉄工所 様

ホームセンターや文房具店に売っていそうでなかなか売っていないし、大きさが限られてくる。
サイズが豊富でありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする