日本緑十字社
日本緑十字社の 南京錠・鍵
日本緑十字社の 南京錠
キーロック(南京錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89898277
品番
キーロック-A
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ロック
キー式
仕様
スペアキー2個付
トラスコ品番
815-1047
材質
(本体)真ちゅう、(吊部分)(キーロック-A)鉄クロームメッキ
寸法(mm)
サイズ(A×B×C)/6.3×70×21
質量(g)
170
日本緑十字社品番
195061
注意
※チェイン別売