日本緑十字社
日本緑十字社の 店舗運営用品
日本緑十字社の キャッシャー/レジ・会計用品
日本緑十字社の 番号札
番号小判札
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89898611
品番
小判札604-SB(1〜50)
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
色
スカイブルー
寸法(mm)
60×40×2.5
質量(g)
280
穴径(Φmm)
4
日本緑十字社品番
200241
仕様
片面印刷
穴数
1