曜日別特売
ドア-40(3) ドアプレート 日本緑十字社 89899765

ドアプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40×130
文字内容使用中 / 空室
材質アクリル
内容量1枚注文コード89899765品番ドア-40(3)
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容使用中 / 空室取付方式裏面テープ付材質アクリル仕様裏面テープ付寸法(mm)40×130質量(g)38日本緑十字社品番206013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89899756
2018-11-24
用途: 旧プレート印字部が磨耗して読めなくなったので交換

しっかりした造りと価格のどちらにも満足しましたが、旧プレートと文字色が逆転していたので、まだ使える旧プレートも交換せねばならず、どちらが赤か黒か文字色が選べたらなお便利だなと思います。

対象商品 : 89899765
2018-11-08
用途: 応接室
製造業

以前に使用中にドアを開けてしまったので、助かります。

対象商品 : 89899835
2018-03-09
用途: 会社事務所の入り口(2段式玄関)用
オスコ産業株式会社

観音開きタイプの2段式玄関の片側は、鍵を掛けているので
来客の方が、ドアを開けようとしてしまい、開かない!という状況を避ける為、ドアプレートを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする