ドアプレート

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89899835 品番 ドア-64(3)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容締切 取付方式裏面テープ付 材質アクリル、(プレート)アルミ 仕様裏面テープ付 トラスコ品番815-1282 寸法(mm)60×40×3.5 質量(g)12 日本緑十字社品番206033

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89899756
2018-11-24
用途:
旧プレート印字部が磨耗して読めなくなったので交換

しっかりした造りと価格のどちらにも満足しましたが、旧プレートと文字色が逆転していたので、まだ使える旧プレートも交換せねばならず、どちらが赤か黒か文字色が選べたらなお便利だなと思います。

対象商品:
89899765
2018-11-08
用途:
応接室
製造業

以前に使用中にドアを開けてしまったので、助かります。

対象商品:
89899835
2018-03-09
用途:
会社事務所の入り口(2段式玄関)用
オスコ産業株式会社 様

観音開きタイプの2段式玄関の片側は、鍵を掛けているので
来客の方が、ドアを開けようとしてしまい、開かない!という状況を避ける為、ドアプレートを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする