日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
透明ステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89899993
品番
TM-11M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
文字内容
足もとにご注意
取付方式
ステッカー
材質
透明PETステッカー
トラスコ品番
815-1174
寸法(mm)
150×115
質量(g)
24
日本緑十字社品番
207111