日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 点検ステッカー
マーキングステッカー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89900185
品番
マーキング-100G
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セット内容
内径40mm×計10枚
内径50mm×計10枚
内径60mm×計10枚
内径70mm×計10枚
内径80mm×計10枚
内径90mm×計10枚
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
815-1305
寸法(mm)
100Φ
質量(g)
34
日本緑十字社品番
208501