日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 点検ステッカー
マーキングステッカー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89900264
品番
マーキング-515R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
セット内容
100枚
トラスコ品番
815-1313
寸法(mm)
5×15三角
質量(g)
6
日本緑十字社品番
208703