日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 点検ステッカー
マーキングステッカー
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89900282
品番
マーキング-515KY
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
蛍光エンビステッカー
セット内容
100枚
トラスコ品番
815-1315
寸法(mm)
5×15三角
質量(g)
6
日本緑十字社品番
208705