日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 点検ステッカー
マーキングステッカー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
蛍光エンビステッカー
日本緑十字社品番
208706
注文コード
89900291
品番
マーキング-515KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
材質・日本緑十字社品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ステッカー
材質
蛍光エンビステッカー
セット内容
100枚
トラスコ品番
815-1316
寸法(mm)
5×15三角
質量(g)
6
日本緑十字社品番
208706