日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
ルームプレート 貼り付けタイプ(片面文字)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89900334
品番
室名-100-300 (無地)
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
取付方式
裏面テープ付
材質
アクリル
仕様
裏面テープ付
寸法(mm)
80×240×3
質量(g)
78
日本緑十字社品番
212300