日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89900343
品番
室名-110-300 (無地)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取付方式
ビス止め
材質
アクリル、(取付部)アルミ
仕様
突き出し金具・ビス付・両面使用可
寸法(mm)
80×240×3
質量(g)
96
日本緑十字社品番
213300