日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
ルームプレート 貼り付けタイプ(片面文字)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89900361
品番
室名-200-300 (無地)
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付方式
裏面テープ付
材質
アクリル、(プレート)アルミ
仕様
裏面テープ付
寸法(mm)
80×240×3.5
質量(g)
126
日本緑十字社品番
215300