日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89900377
品番
室名-210-300 (無地)
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
取付方式
ビス止め
材質
アクリル、(プレート、取付部)アルミ
仕様
突き出し金具・ビス付・両面使用可
寸法(mm)
80×240×4
質量(g)
128
日本緑十字社品番
216300