ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89900386 品番 室名-220-300 (無地)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
取付方式裏面テープ・ビス付 材質アクリル、(プレート、取付部)アルミ 仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付 寸法(mm)80×240×3.5 質量(g)148 日本緑十字社品番217300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89900352
2022-03-17
用途:
収納庫の表示板として使用。
新北野地域活動協議会 様 (その他業種)

あんまり大きすぎて、失敗したなと感じています。あれだけの粘着テープで本当にいけるのか心配です。

対象商品:
89900352
2019-05-14
用途:
会社で所有する配送車両の後部にプレートを貼り付け、ドライバー名を表示する為に使用予定です。
株式会社松紀 様 (卸売・小売業)

プレートの大きさ的に丁度良いサイズで、脱落しない様シッカリ台座を貼り付け、差込プレートその物も脱落しない様、ほんの少し改作を加えれば、十分使用可能と判断してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89900352
2017-04-13
用途:
室内の担当者名を表示
社会医療法人川島会川島病院 様

材質が軟弱で剥がすと変形してしまい。再使用が難しいので、取り付け位置は十分に検討し取り付ける必要がある。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする