日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の アルファベット・数字ステッカー
連番ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89900797
品番
連番-1(大)
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
オレフィンステッカー
トラスコ品番
106-3196
セット内容
1〜50(連番)
寸法(mm)
50×100
質量(g)
15
日本緑十字社品番
225101