日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の アルファベット・数字ステッカー
連番ステッカー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89900815
品番
連番-1(中)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
オレフィンステッカー
トラスコ品番
106-9373
セット内容
1〜50(連番)
寸法(mm)
40×80
質量(g)
10
日本緑十字社品番
225201