日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の アルファベット・数字ステッカー
マグネット式数字表示器マグマック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89901025
品番
マグマック(小)
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
寸法(mm)
110×70(板面)
質量(g)
78
日本緑十字社品番
229003