日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 無災害記録板
無災害記録板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89901061
品番
記録-450K
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
文字内容
交通安全
材質
スチール
仕様
アルミ枠付
トラスコ品番
815-1380
寸法(mm)
600×450×13
質量(kg)
2.4
日本緑十字社品番
229451
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
無災害記録板 229450・119451・229900・229901
参考になった