日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
自衛消防隊用腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89901804
品番
自衛- 6
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
文字内容
自衛消防隊 連絡係
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
表印刷、ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番
815-1376
寸法(mm)
90×360
質量(g)
28
日本緑十字社品番
236006