自衛消防隊用腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89901813 品番 自衛- 7
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
文字内容自衛消防隊 救護係 取付方式安全ピン 材質軟質エンビ 仕様表印刷、ヒモ、上部安全ピン付 トラスコ品番815-1377 寸法(mm)90×360 質量(g)28 日本緑十字社品番236007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする