日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
ゼッケン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
黄
文字内容
作業指揮者
注文コード
89901883
品番
ゼッケン-2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・文字内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ゼッケン型
仕様
ゴム、マジックテープ付、両面表示
トラスコ品番
815-1468
材質
布(ポリエステル65%・綿35%)
寸法(mm)
600×440
文字内容
作業指揮者
質量(g)
128
色(本体)
黄
日本緑十字社品番
237002