日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
ゼッケン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
緑
文字内容
安全パトロール
注文コード
89901892
品番
ゼッケン-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・文字内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ゼッケン型
仕様
ゴム、マジックテープ付、両面表示
トラスコ品番
815-1469
材質
布(ポリエステル65%・綿35%)
寸法(mm)
600×440
文字内容
安全パトロール
質量(g)
128
色(本体)
緑
日本緑十字社品番
237003