ゼッケン-100(緑) ゼッケン 日本緑十字社 89901944

ゼッケン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) 文字内容- 注文コード89901944 品番ゼッケン-100(緑)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は色・文字内容など12種類から選べます 他の種類を見る
種類ゼッケン型 仕様ゴム・マジックテープ付 トラスコ品番815-1474 材質布(ポリエステル65%・綿35%) 寸法(mm)600×440 文字内容- 質量(g)110 色(本体) 日本緑十字社品番237102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする