日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
ゼッケン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
青
文字内容
-
注文コード
89901987
品番
ゼッケン-100(青)
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・文字内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ゼッケン型
仕様
ゴム・マジックテープ付
トラスコ品番
815-1478
材質
布(ポリエステル65%・綿35%)
寸法(mm)
600×440
文字内容
-
質量(g)
110
色(本体)
青
日本緑十字社品番
237106