日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の タスキ型 安全ベスト
発光帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89902075
品番
発光帯(B)白
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
タスキ型
トラスコ品番
815-1485
材質
マイクロプリズムシート
寸法(mm)
フリー
質量(g)
158
テープ地色
白
色(本体)
白
日本緑十字社品番
238021