GPS-I ガードパッド(コーナータイプ) 日本緑十字社 89902626 GPS-I ガードパッド(コーナータイプ) 日本緑十字社 89902626

ガードパッド(コーナータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89902626 品番GPS-I
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1000 仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 トラスコ品番824-8208 材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm)65×65×13mm 質量(kg)1.4 日本緑十字社品番246071
注意
※GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
室内のコーナーガード
建設業・工事業

長さの加工が必要でしたが、取付ベース材が樹脂製だったので切断が簡単でした。
カバーも思っていたより楽にはめ込むことができました。

対象商品:
89902635
2018-04-10
用途:
外壁タイル壁のコーナー部の養生に使用
サービス業

製品がしっかりしていて見映えも良い。頂部キャップをいろいろな形状にしたらもっと使い道が広がるのではないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする