日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の L字型
ガードパッド(H型鋼対応タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89902687
品番
GPS-HGL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
グレー
材質
EVA樹脂
仕様
25×60mm両面テープ4枚付、取付手順書付
寸法(mm)
10×50×1000mm
質量(g)
354
日本緑十字社品番
246102
注意
※両面テープで接着が弱い場合には、GPS-PLをご使用ください。GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。