日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の パイプ型
トラパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
18Φ×38Φ×1000
注文コード
89902705
品番
TRC-38WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
白×緑
材質
(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン
仕様
非粘着
寸法(mm)
18Φ×38Φ×1000
質量(g)
60
日本緑十字社品番
247011