(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89902951 品番 安全衛生旗(中)
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。

文字内容安全衛生マーク 寸法(mm)900×1250 用途施設内外での掲示用として 付属品ヒモ3本 トラスコ品番815-1494 材質布(天竺) 厚さ(mm)0.05 質量(g)210 取付け方法ヒモ(3本付属) 日本緑十字社品番250012
注意
※加工上多少の違寸が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89902994
2024-01-26
用途:
祈り?

労災事故が起こらないよう、祈りを込めて掲揚し始めたものと思われます。
紫外線にさらされ、冬の極寒の烈風に真夏の猛暑に雨や集中豪雨やたまには雪にもさらされますので、やはり劣化します。
なのでボロくなったら交換します。
コットン100%製なので、ボロくなって交換した後、最後はウェスとして生涯を全うして頂き別れを告げます。
お疲れ様でした。

対象商品:
89902951
2024-01-18
用途:
会社営業日の掲揚
株式会社ヤマヨ 様 (製造業)

使用していたものが破けてしまったため購入。
商品に問題もなく迅速にご対応いただきました。

対象商品:
89902967
2018-07-25
用途:
現場作業時

以前に購入した物と変わらず、すぐに到着したので助かりました。

対象商品:
89903064
2015-01-16
用途:
社旗とともに掲揚

老朽化した日章旗を更新するために、商品URLに掲載されている画像を参考に、
左上・左下2ヶ所にハトメの付いた商品であろうと思って注文しましたが、
実際に届いたものは補強のため、左中央にもハトメが打ってありました。

返品対応いただきましたが、小判と大判とで同じ画像を掲載されていたそうで、
同じような買い間違いをする人がでないように、個別の画像を掲載していただきたく思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする