日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
ノボリ旗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89903143
品番
ノボリ-4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
文字内容
横断注意
トラスコ品番
815-1513
材質
テトロンポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)
1500×450
質量(g)
57
取付方式
旗(ポール取付)
日本緑十字社品番
255004