ノボリ旗

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89903152 品番 ノボリ-5
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容「安全宣言」シートベルト正しく締めよう トラスコ品番815-1514 材質テトロンポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)1500×450 質量(g)57 取付方式旗(ポール取付) 日本緑十字社品番255005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする