日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
ノボリ旗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
死亡事故多発!!シートベルトをしよう
注文コード
89903177
品番
ノボリ-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
死亡事故多発!!シートベルトをしよう
トラスコ品番
815-1516
材質
テトロンポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)
1500×450
質量(g)
57
取付方式
旗(ポール取付)
日本緑十字社品番
255007