日本緑十字社
日本緑十字社の 看板・POP・掲示用品
日本緑十字社の のぼり
日本緑十字社の のぼり用備品
ノボリ用ポール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89903213
品番
ノボリ用ポールA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管樹脂コーティング
仕様
2段伸縮式
トラスコ品番
824-7989
寸法(mm)
(高さ)約1600〜3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
色
(ポール)黒
質量(g)
670
日本緑十字社品番
255102
注意
※ポール内部に横棒を収納しておりますため、キャップを外しお取り出し願います。