日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
ノボリ用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89903256
品番
ノボリ用ポール台 F(大)
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
仕様
台と筒は分離式(ネジ止め)
寸法(mm)
(台)450角(筒・内寸)(長さ)400×25Φ
質量(kg)
5.2
色
黒
日本緑十字社品番
255116