日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
蛍光トラテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89903475
品番
TR4-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
薄暗いところで効果を発揮。
仕様
裏面離けい紙付
材質
蛍光エンビ(オレンジ)
寸法(mm)
45幅×10m×0.2
質量(g)
200
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
日本緑十字社品番
256402