フロアラインテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89903572 品番FRT-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材軟質塩ビ(PVC) 質量(g)276 長さ(m)20 主な用途表示・安全用 日本緑十字社品番257011

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89903597
2021-05-12
用途:
フロアーの区切りに使用
医療・福祉・介護関連業

短期間貼っても長期間貼っても付着面の糊残り等無くきれいが保たれる

対象商品:
89903615
2015-03-18
用途:
フロアのゾーニング、ポインティング

コンクリートフロアでもシートフロアでも使え、耐久性も申し分ない。
他メーカー製も使っていたが、今は此種に限定して継続使用している。
継続購入確定中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする