日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
埋設標識シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904166
品番
埋設-15S
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
文字内容
ガス管注意 この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
材質
ポリエチレンクロス生地
仕様
ラミネート加工
寸法(mm)
150mm幅×50m
テープ幅(mm)
150
日本緑十字社品番
261115