日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
89904622
品番
WF-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
テープ幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.115
材質
不織布
寸法(mm)
50幅×20m×0.115
質量(g)
250
日本緑十字社品番
268005
主なワーク
パーツ