日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904631
品番
WF-255
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.115
基材
不織布
材質
不織布
寸法(mm)
25幅×50m×0.115
質量(g)
286
日本緑十字社品番
268006
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用