日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ建築用途用
両面シートテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89904674
品番
WF-303
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
30
テープ厚さ(mm)
2
基材
ポリウレタンフォーム
質量(g)
4
日本緑十字社品番
268010
主なワーク
パーツ