日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
両面テープ(強粘/強粘)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904744
品番
WFS-502
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
PEクロス(ポリエチレン)
材質
PEクロス(ポリエチレン)
寸法(mm)
50幅×20m×0.22
質量(g)
350
日本緑十字社品番
268302
粘着タイプ
強粘(両面)
主なワーク
大面材、パーツ