日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 表示旗
フラッグ標識ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
文字内容
関係者以外立入禁止
トラスコ品番
815-1556
注文コード
89905322
品番
標識ロープ-6
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
吊り下げ
材質
(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
トラスコ品番
815-1556
寸法(mm)
(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)
514
日本緑十字社品番
281006