標識ロープ-8 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905331 標識ロープ-8 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905331 標識ロープ-8 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905331

フラッグ標識ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 文字内容立入禁止 トラスコ品番815-1557 注文コード89905331 品番標識ロープ-8
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は文字内容・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
文字内容立入禁止 取付方式吊り下げ 材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂 トラスコ品番815-1557 寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m 質量(g)514 日本緑十字社品番281008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89905347
2018-05-30
用途:
弊店時 ロープを張っています

値段の割りに思ったより ちゃちかったのが 残念でした。 耐久性に不安を感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする