日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画ロープ
日本緑十字社の ロープ支柱
ロープガイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89905383
品番
ロープガイド-100Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
14.3
長さ(mm)
1000
材質
スチール
寸法(mm)
14.3Φ×1000
色
黄
日本緑十字社品番
282021