ロープガイド-1500YR ロープガイド 日本緑十字社 89905426 ロープガイド-1500YR ロープガイド 日本緑十字社 89905426 ロープガイド-1500YR ロープガイド 日本緑十字社 89905426

ロープガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89905426 品番ロープガイド-1500YR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 仕様2段式 材質スチール 寸法(mm)16mmΦ×1500mm オレンジ 日本緑十字社品番282060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする