日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラカラーチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89905575
品番
PT-612W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
23.5×7×1.2m
日本緑十字社品番
284031
仕様
両端に連結用のクイックジョイントが付属
質量(g)
114