日本緑十字社
日本緑十字社の 工事用黒板・ホワイトボード
日本緑十字社の 工事用黒板
日本緑十字社の 設置式黒板
工事用黒板〈撮影用罫引型式〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
450×600×20
トラスコ品番
815-1562
文字内容
工事名
注文コード
89906047
品番
W-3
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番・文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600×20
文字内容
工事名
仕様
立掛金具、チョーク、ラーフル付
トラスコ品番
815-1562
材質
木製
質量(g)
978
日本緑十字社品番
289023